Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 5182

optibelt VB C/22

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :22 X 5182
Rubix :0314-1325142
Fabricant :1742947
EAN :4014486545654
COURROIE C 204

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec204
Longueur intérieure5182 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE C 204


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec204
Longueur intérieure5182 mm
Longueur extérieure5270 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence5240 mm
109,59 € HT
/ unité
131,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours