Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 3150
optibelt VB D/32
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :32 X 3150
Rubix :0314-1049170
Fabricant :1752550
EAN :4014486044423





Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d124 |
| Longueur intérieure | 3150 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 32X20 LI 3150 LP 3225 D124
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d124 |
| Longueur intérieure | 3150 mm |
| Longueur de référence | 3225 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur extérieure | 3276 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,48 € HT
/ unité
137,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours