Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 13 X 750
optibelt VB A/13
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :13 X 750
Rubix :0314-1048628
Fabricant :1611744
EAN :4014486032642





Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a29 1/2 |
| Longueur intérieure | 750 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 750 LP 780 A29.1/2
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
- Excellente sécurité de fonctionnement
- Propriétés de roulement optimales
- Transmission de puissance régulière
- Enveloppe textile résistante à l'abrasion
- Exécutions spéciales variées
- Possibilités d'utilisation universelles
- Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
- Plage de températue de -30°C à +90°C
- Conductibilité électrique
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a29 1/2 |
| Longueur intérieure | 750 mm |
| Longueur de référence | 780 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur extérieure | 800 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,94 € HT
/ unité
11,93 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h