Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A53.1/4/A1385 - 888876

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :A53.1/4/A1385 - 888876
Rubix :X600-1474360
Fabricant :888876
EAN :3660338414299
COURROIE A53.1/4/A1385 A13X1352LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea53 1/4
Longueur intérieure1352 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A53.1/4/A1385 A13X1352LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea53 1/4
Longueur intérieure1352 mm
Longueur extérieure1385 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1385 mm
Matièresbr
4,90 HT
/ unité
5,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours