Courroies trapézoïdales classiques Gates A158 13X4050LP/4000LI HIPOWER
Hi-Power A
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :A158 13X4050LP/4000LI HIPOWER
Rubix :7608-1152018
Fabricant :900210158
EAN :5412571050417


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a158 |
| Longueur intérieure | 4000 mm |
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 4000 LP 4050 A158
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a158 |
| Longueur intérieure | 4000 mm |
| Longueur extérieure | 4050 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 4030 mm |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,22 € HT
/ unité
49,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours