Courroies trapézoïdales classiques Gates A60 13X1560LP/1525LI HIPOWER

Hi-Power A

Voir les informations techniques
Références
Gates :A60 13X1560LP/1525LI HIPOWER
Rubix :7608-1142803
Fabricant :900210060
EAN :5412571049848
COURROIE 13X8 LI 1525 LP 1560 A60
Résumé technique
Profila/13
Désignation de courroiea60
Longueur intérieure1525 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1525 LP 1560 A60


Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea60
Longueur intérieure1525 mm
Longueur extérieure1575 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1560 mm
Matièrecr
Section13 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,75 HT
/ unité
20,10 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (30) jours