Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A107/A2750 - 888783

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874126
Mecaline :A107/A2750 - 888783
Rubix :X600-1474454
Fabricant :888783
EAN :3660338413360
COURROIE A107/A2750 A13X2717LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea107
Longueur intérieure2717 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A107/A2750 A13X2717LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea107
Longueur intérieure2717 mm
Longueur de référence2750 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur extérieure2750 mm
Matièresbr
16,41 € HT
/ unité
19,69 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h