Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A35.1/2/A930 - 888840

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874082
Mecaline :A35.1/2/A930 - 888840
Rubix :X600-1474397
Fabricant :888840
EAN :3660338413933
COURROIE A35.1/2/A930 A13X901LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea35 1/2
Longueur intérieure901 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A35.1/2/A930 A13X901LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea35 1/2
Longueur intérieure901 mm
Longueur extérieure930 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence930 mm
Matièresbr
3,25 € HT
/ unité
3,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h