Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 8 X 1120
optibelt VB 8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :8 X 1120
Rubix :0314-1048509
Fabricant :1529979
EAN :4014486010268





Résumé technique
| Profil | 8 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 8x1120 |
| Longueur intérieure | 1120 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 8X5 LI 1120 LP 1140
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 8x1120 |
| Longueur intérieure | 1120 mm |
| Longueur extérieure | 1151 mm |
| Largeur supérieure | 8 mm |
| Hauteur | 5 mm |
| Longueur de référence | 1139 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,94 € HT
/ unité
11,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours