Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C154E - 887651

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C154E - 887651
Rubix :X600-1469510
Fabricant :887651
EAN :3660338410451
COURROIE C154/C3970 C3910LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec154
Longueur intérieure3910 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C154/C3970 C3910LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec154
Longueur intérieure3910 mm
Longueur extérieure3970 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence3970 mm
Matièresbr
39,94 HT
/ unité
47,93 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours