Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A32/A850 - 888832
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :867737
Mecaline :A32/A850 - 888832
Rubix :X600-1474403
Fabricant :888832
EAN :3660338413858


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a32 |
| Longueur intérieure | 812 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A32/A850 A13X812LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a32 |
| Longueur intérieure | 812 mm |
| Longueur extérieure | 850 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 850 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,33 € HT
/ unité
7,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h