Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B223/B5700 - 888992
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :B223/B5700 - 888992
Rubix :X600-1474243
Fabricant :888992
EAN :3660338415456


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b223 |
| Longueur intérieure | 5664 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B223/B5700 B17X5664LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b223 |
| Longueur intérieure | 5664 mm |
| Longueur extérieure | 5700 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 5700 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,62 € HT
/ unité
37,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours