Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B32.1/4/B859 - 889029

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883410
Mecaline :B32.1/4/B859 - 889029
Rubix :X600-1474207
Fabricant :889029
EAN :3660338415821
COURROIE B32.1/4/B859 B17X819LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb32 1/4
Longueur intérieure819 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B32.1/4/B859 B17X819LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb32 1/4
Longueur intérieure819 mm
Longueur extérieure859 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence859 mm
Matièresbr
4,63 € HT
/ unité
5,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours