Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C303/C7754 - 889215

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874616
Mecaline :C303/C7754 - 889215
Rubix :X600-1474019
Fabricant :889215
EAN :3660338417689
COURROIE C303/C7754 C22X7696LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec303
Longueur intérieure7696 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C303/C7754 C22X7696LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec303
Longueur intérieure7696 mm
Longueur extérieure7754 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence7754 mm
Matièresbr
70,77 € HT
/ unité
84,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours