Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C265/C6789 - 889207

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C265/C6789 - 889207
Rubix :X600-1474027
Fabricant :889207
EAN :3660338417603
COURROIE C265/C6789 C22X6731LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec265
Longueur intérieure6731 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C265/C6789 C22X6731LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec265
Longueur intérieure6731 mm
Longueur extérieure6789 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence6789 mm
Matièresbr
62,01 HT
/ unité
74,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours