Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C394/C10065 - 889226
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :C394/C10065 - 889226
Rubix :X600-1474008
Fabricant :889226
EAN :3660338417795


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c394 |
| Longueur intérieure | 10007 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C394/C10065 C22X10007LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c394 |
| Longueur intérieure | 10007 mm |
| Longueur extérieure | 10065 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 10065 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,52 € HT
/ unité
111,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours