Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A92/A2370 - 888916

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874115
Mecaline :A92/A2370 - 888916
Rubix :X600-1474319
Fabricant :888916
EAN :3660338414695
COURROIE A92/A2370 A13X2336LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea92
Longueur intérieure2336 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A92/A2370 A13X2336LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea92
Longueur intérieure2336 mm
Longueur extérieure2370 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence2370 mm
Matièresbr
14,04 € HT
/ unité
16,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h