Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 3250

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 3250
Rubix :0314-1049039
Fabricant :1705962
EAN :4014486037920
COURROIE 22X14 LI 3250 LP 3308 C128

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec128
Longueur intérieure3250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 3250 LP 3308 C128


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec128
Longueur intérieure3250 mm
Longueur extérieure3338 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence3308 mm
66,36 € HT
/ unité
79,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours