Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 5600

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 5600
Rubix :0314-1049191
Fabricant :1745574
EAN :4014486044621
COURROIE 32X20 LI 5600 LP 5675 D220

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied220
Longueur intérieure5600 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 5600 LP 5675 D220


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied220
Longueur intérieure5600 mm
Longueur extérieure5726 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence5675 mm
207,95 € HT
/ unité
249,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours