Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 1930

Courroie trapézoïdale VB B/17

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :17 X 1930
Rubix :0314-1048937
Fabricant :1615695
EAN :4014486034523
COURROIE 17X11 LI 1930 LP 1970 B76

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb76
Longueur intérieure1930 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1930 LP 1970 B76


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb76
Longueur intérieure1930 mm
Longueur de référence1970 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur extérieure1999 mm
29,47 € HT
/ unité
35,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h