Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z46/Z1190 - 890030
Courroie trapézoïdale classique Section Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874024
Mecaline :Z46/Z1190 - 890030
Rubix :X600-1473571
Fabricant :890030
EAN :3660338425837


Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z46 |
| Longueur intérieure | 1168 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE Z46/Z1190
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +120°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z46 |
| Longueur intérieure | 1168 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur extérieure | 1190 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,07 € HT
/ unité
6,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h