Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B91/B2350 - 889131
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874282
Mecaline :B91/B2350 - 889131
Rubix :X600-1474104
Fabricant :889131
EAN :3660338416842


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b91 |
| Longueur intérieure | 2311 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B91/B2350 B17X2311LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b91 |
| Longueur intérieure | 2311 mm |
| Longueur de référence | 2350 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur extérieure | 2350 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,93 € HT
/ unité
20,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours