Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B89/B2300 - 889129

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874280
Mecaline :B89/B2300 - 889129
Rubix :X600-1474106
Fabricant :889129
EAN :3660338416828
COURROIE B89/B2300 B17X2260LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb89
Longueur intérieure2260 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B89/B2300 B17X2260LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb89
Longueur intérieure2260 mm
Longueur extérieure2300 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2300 mm
Matièresbr
16,60 € HT
/ unité
19,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours