Courroies trapézoïdales classiques Gates B51 17X1345LP/1300LI HIPOWER

Hi-Power B

Voir les informations techniques

Références

Gates :B51 17X1345LP/1300LI HIPOWER
Rubix :7608-1142884
Fabricant :900310051
EAN :5412571050776
COURROIE 17X11 LI 1300 LP 1345 B51

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb51
Longueur intérieure1300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1300 LP 1345 B51


Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb51
Longueur intérieure1300 mm
Longueur extérieure1377 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1345 mm
Matièrecr
Section17 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
21,12 HT
/ unité
25,34 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours