Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 3000

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 3000
Rubix :0314-1049168
Fabricant :1701863
EAN :4014486044409
COURROIE 32X20 LI 3000 LP 3075 D118

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied118
Longueur intérieure3000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 3000 LP 3075 D118


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied118
Longueur intérieure3000 mm
Longueur extérieure3126 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence3075 mm
111,18 € HT
/ unité
133,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours