Courroies trapézoïdales classiques Mecaline D197/D5080 - 890058

Courroie trapézoïdale classique Section D

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :D197/D5080 - 890058
Rubix :X600-1473942
Fabricant :890058
EAN :3660338426117
COURROIE D197/D5080 D32X5000LI

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied197
Longueur intérieure5000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE D197/D5080 D32X5000LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied197
Longueur intérieure5000 mm
Longueur extérieure5080 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence5080 mm
Matièresbr
83,01 HT
/ unité
99,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours