Courroies trapézoïdales classiques Gates A66 13X1715LP/1680LI HIPOWER

Hi-Power A

Voir les informations techniques
Références
Gates :A66 13X1715LP/1680LI HIPOWER
Rubix :7608-1142809
Fabricant :900210066
EAN :5412571049909
COURROIE 13X8 LI 1680 LP 1715 A66
Résumé technique
Profila/13
Désignation de courroiea66
Longueur intérieure1680 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1680 LP 1715 A66


Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea66
Longueur intérieure1680 mm
Longueur extérieure1733 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1715 mm
Matièrecr
Section13 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,20 HT
/ unité
21,84 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h