Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 6477

optibelt VB C/22

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :22 X 6477
Rubix :0314-1325144
Fabricant :1793581
EAN :4014486546187
COURROIE C 255

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec255
Longueur intérieure6477 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE C 255


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec255
Longueur intérieure6477 mm
Longueur de référence6535 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur extérieure6565 mm
152,83 € HT
/ unité
183,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours