Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 4115

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 4115
Rubix :0314-1049181
Fabricant :1576717
EAN :4014486044522
COURROIE 32X20 LI 4115 LP 4190 D162

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied162
Longueur intérieure4115 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 4115 LP 4190 D162


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied162
Longueur intérieure4115 mm
Longueur extérieure4241 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence4190 mm
145,25 € HT
/ unité
174,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours