Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 4500
optibelt VB 25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :25 X 4500
Rubix :0314-1047990
Fabricant :1689348
EAN :4014486038620





Résumé technique
| Profil | 25 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 25x4500 |
| Longueur intérieure | 4500 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 25X16 LI 4500 LP 4560
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 25 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 25x4500 |
| Longueur intérieure | 4500 mm |
| Longueur extérieure | 4600 mm |
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Longueur de référence | 4560 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,69 € HT
/ unité
118,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours