Graisse pour machine Molydal HCB40020

HCB 400

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molydal :HCB40020
Rubix :0480-1470623
EAN :3700737301865
HCB 400 JERRYCAN 20 L

Résumé technique

Conditionnementbidon de 20 l

Documents

Détails articles : HCB 400 JERRYCAN 20 L


Fluide de coupe synthétique de faible viscosité, formulé sur base ester, renforcé en additif extrême pression et anti-usure. Pour opérations d'usinage par micro pulvérisation, diminuant les quantités de dépose et augmentant les vitesses de coupe.

Points forts

Pour les opérations de perçage, taraudage, sciage, fraisage' Egalement utilisée pour le tronçonnage de profilés en aluminium.

Applications

Huile entière pour micro-pulvérisation

Informations techniques


Attributs
Conditionnementbidon de 20 l
655,58 HT
/ bidon
786,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours