Graisse pour machine Molykote Multilub High Performance Lube Shuttle / 400g

Graisse Molykote MULTILUBLTILUB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molykote :Multilub High Performance Lube Shuttle / 400g
Rubix :0169-1262820
Fabricant :MK2005
GRAISSE ROUL. MULTILUB CA 400GR LUBE SHUTTLE MOLYKOTE

Résumé technique

Conditionnementcartouche 400 g

Documents

Détails articles : GRAISSE ROUL. MULTILUB CA 400GR LUBE SHUTTLE MOLYKOTE


Graisse polyvalente hautes performances

Points forts

Minérale / Lithium /  Brune / NLGI 2 / Charge = 2200N / DN = 450 000 / Plage de tenue en température = -25 à +120°C

Applications

Lubrification haute performance pour roulements

Informations techniques


Attributs
Conditionnementcartouche 400 g
301,44 HT
/ 12 unités
361,73 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Conditionnement