Références
Bardahl :1700
Rubix :4408-5098023
EAN :3266720017002



Documents
Détails articles : GRAISSE SYNTHESE POLY S2 CA 400G
Graisse poly-usages base synthétique
Points forts
- Longue durée de vie et excellente résistance à l'oxydation.
- Très bonne tenue aux hautes températures : de -30°C à +170°C en continu.
- Excellentes propriétés anti-usure et Extrême Pression (EP).
- Adaptée aux vitesses de rotation élevées.
- Résiste à l'eau, aux chocs, aux vibrations et aux agents chimiques.
- Compatible avec de nombreuses applications industrielles et la plupart des joints.
Applications
La graisse Poly S2 est particulièrement recommandée pour lubrifier : • Roulements de moteurs électriques et de ventilateurs. • Paliers industriels à des températures élevées (jusqu’à 200°C). • Tous types de roulements industriels opérant à des vitesses et sous charges moyennes à élevées.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche 400 gr |
|---|---|
| Gamme | poly s2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,61 € HT
/ unité
39,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h