Harnais de sécurité Miller 1033860, Taille : 01 | Nombre de points d'accroche : 2

Harnais Miller H DESIGN Espace Confiné Duraflex 2 ganses

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Miller :1033860
Rubix :0942-6135232
HARNAIS H-DESIGN AVEC CEINTURE ESPACES CONFINES

Résumé technique

Nombre de points d'accroche2
Taille1

Documents

Détails articles : HARNAIS H-DESIGN AVEC CEINTURE ESPACES CONFINES


Harnais Miller H-Design™ DuraFlex 2 points avec 2 sangles sternales et boucles automatiques sur bavaroise et cuissardes. Ce harnais est équipé d'une ceinture espaces confinés. Norme EN361.

Points forts

La ceinture matelassée, légère et flexible est réglable en hauteur pour plus de confort, permettant au travailleur de mieux se concentrer sur son travail. Le masque auto-sauveteur peut être placé à l'avant, sur le côté ou à l'arrière du harnais pour une plus grande liberté de mouvement.

Applications

La ceinture montée sur le harnais Miller H-Design offre une solution sûre et unique pour les personnes travaillant dans les espaces confinés, et plus spécifiquement dans celui du traitement des eaux.

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche2
Taille1
395,60 € HT
/ unité
474,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours