Harnais de sécurité 3M XE50 1112705, Taille : 01 | Nombre de points d'accroche : 4
Harnais de sécurité 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :XE50 1112705
Rubix :2771-6229837
Fabricant :7100316741
EAN :3660570057827
Documents
Détails articles : HARN. DE MAINTIEN 3M DBI-SALA EXOFIT XE50 1112705, TAILLE 1
Le harnais de maintien avec boucles standards DBI-SALA® ExoFit™ XE50 de 3M est conçu pour les travaux en hauteur nécessitant des fonctions d'arrêt des chutes et de maintien au poste de travail. Cette version dispose de 4 points d'attache et bénéficie de divers équipements destinés à faciliter les interventions quotidiennes sur chantier.
Caractéristiques :
Ce harnais est équipé de 4 points d’accroche : 1 point d'attache antichute dorsal, 1 point d'attache sternal et 2 points de maintien latéraux au niveau de la taille. La boucle thoracique maintient le point d'attache sternal centré sur le buste. Les réglages du torse, des jambes, de la taille et de la poitrine permettent d'adapter rapidement le harnais à l'utilisateur. Un tunnel dédié aux enrouleurs antichute à rappel automatique facilite leur connexion et leur déconnexion.
Deux porte-connecteurs repositionnables permettent de maintenir les longes lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Le harnais intègre également des témoins de chute à l'avant et à l'arrière, des sangles antitraumatisme, un rembourrage au niveau de la taille ainsi qu'une étiquette RFID pour simplifier la gestion des inspections et des inventaires. Des accessoires de confort, comme des rembourrages supplémentaires et des protège-épaules, sont disponibles séparément.
Spécifications :
• Capacité maximale : 140 kg
• Nombre de points de connexion : 4
• Tailles disponibles : 1, 2 et 3
• Tour de taille recommandé :
◦ Taille 1 : 75 à 110 cm
◦ Taille 2 : 90 à 125 cm
◦ Taille 3 : 100 à 140 cm
• Poids :
◦ Taille 1 : 2,20 kg
◦ Taille 2 : 2,25 kg
◦ Taille 3 : 2,40 kg
• Sanglage : polyester de 45 mm
• Anneaux en D : acier zingué
• Boucle de réglage du torse : acier et aluminium
• Couleur : gris
Normes :
• EN 361:2002 : définit les exigences applicables aux harnais antichute complets destinés aux systèmes d'arrêt des chutes
• EN 358:2019 : concerne les ceintures et systèmes de maintien au poste de travail destinés aux interventions nécessitant un positionnement sécurisé
Caractéristiques :
Ce harnais est équipé de 4 points d’accroche : 1 point d'attache antichute dorsal, 1 point d'attache sternal et 2 points de maintien latéraux au niveau de la taille. La boucle thoracique maintient le point d'attache sternal centré sur le buste. Les réglages du torse, des jambes, de la taille et de la poitrine permettent d'adapter rapidement le harnais à l'utilisateur. Un tunnel dédié aux enrouleurs antichute à rappel automatique facilite leur connexion et leur déconnexion.
Deux porte-connecteurs repositionnables permettent de maintenir les longes lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Le harnais intègre également des témoins de chute à l'avant et à l'arrière, des sangles antitraumatisme, un rembourrage au niveau de la taille ainsi qu'une étiquette RFID pour simplifier la gestion des inspections et des inventaires. Des accessoires de confort, comme des rembourrages supplémentaires et des protège-épaules, sont disponibles séparément.
Spécifications :
• Capacité maximale : 140 kg
• Nombre de points de connexion : 4
• Tailles disponibles : 1, 2 et 3
• Tour de taille recommandé :
◦ Taille 1 : 75 à 110 cm
◦ Taille 2 : 90 à 125 cm
◦ Taille 3 : 100 à 140 cm
• Poids :
◦ Taille 1 : 2,20 kg
◦ Taille 2 : 2,25 kg
◦ Taille 3 : 2,40 kg
• Sanglage : polyester de 45 mm
• Anneaux en D : acier zingué
• Boucle de réglage du torse : acier et aluminium
• Couleur : gris
Normes :
• EN 361:2002 : définit les exigences applicables aux harnais antichute complets destinés aux systèmes d'arrêt des chutes
• EN 358:2019 : concerne les ceintures et systèmes de maintien au poste de travail destinés aux interventions nécessitant un positionnement sécurisé
Points forts
• Adaptation rapide à la morphologie de l’utilisateur
• Connexion possible avec un enrouleur antichute à rappel automatique
• Rangement facilité des longes
• Contrôle visuel rapide grâce aux témoins de chute
• Gestion des EPI simplifiée par l'étiquette RFID intégrée
• Confort amélioré grâce au rembourrage de la taille et aux accessoires de confort disponibles en option
• Réduction des effets d'une suspension prolongée grâce aux sangles antitraumatisme
• Connexion possible avec un enrouleur antichute à rappel automatique
• Rangement facilité des longes
• Contrôle visuel rapide grâce aux témoins de chute
• Gestion des EPI simplifiée par l'étiquette RFID intégrée
• Confort amélioré grâce au rembourrage de la taille et aux accessoires de confort disponibles en option
• Réduction des effets d'une suspension prolongée grâce aux sangles antitraumatisme
Applications
Le harnais convient aux travaux en hauteur nécessitant des fonctions d'arrêt des chutes et de maintien au poste de travail. Il peut être utilisé pour les interventions sur structures métalliques, les charpentes, les échafaudages, les passerelles et les travaux d'accès. Il est ainsi adapté aux opérations de maintenance industrielle, aux travaux électriques, au soudage et au nettoyage en hauteur. Sa conception permet aussi une utilisation lors d'opérations d'escalade et de maintien en position de travail.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 4 |
|---|---|
| Taille | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,79 € HT
/ unité
341,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours

