Harnais de sécurité 3M 1161601, Taille : M/L | Nombre de points d'accroche : 1
Harnais antichute standard
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1161601
Rubix :0520-6173063
Fabricant :7100207404
EAN :00840779193547

Résumé technique
| Nombre de points d'accroche | 1 |
|---|---|
| Taille | m/l |
| Type de boucles | manuel |
Détails articles : HARNAIS ANTICHUTE TM/L
3M™ PROTECTA® E200 : harnais antichute standard de type gilet avec réglage à 3 points. Marquage clair des points d’ancrage de protection antichute et poids propre de 0,88 kg pour une utilisation confortable.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 1 |
|---|---|
| Taille | m/l |
| Type de boucles | manuel |
| Poids | 880 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,56 € HT
/ unité
101,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours




