Harnais de sécurité 3M 1101714, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 2
Harnais antichute 3M™ DBI-SALA® Delta™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1101714
Rubix :0520-6172897
Fabricant :7100309492
EAN :3660570028254



Résumé technique
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Type de boucles | manuel |
Détails articles : HARNAIS NOMEX KEVLAR TU
Le harnais antichute 3M™ DBI-SALA® Delta™ offre une coupe ergonomique et un bon confort au toucher, des boucles légères et des sangles à haute résistance. Le triangle « No-Tangle » confère au harnais une bonne tenue de forme et facilite sa mise en place.
Points forts
• Triangle No-Tangle pour une bonne tenue de forme et un ajustement correct du harnais antichute
• Réglage vertical du torse pour un ajustement rapide et facile du harnais
• Anneau d’accrochage dorsal auto-redressant
• Étiquettes protégées et 3M™ Connected Safety ID (CSID)
• Indicateurs de chute intégrés
• Porte-longes
Applications
Électricité - Nettoyage - Protection des soudeurs
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Type de boucles | manuel |
| Poids | 1710 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
728,06 € HT
/ unité
873,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours