Références
SKF :LGWA 2/MR120
Rubix :0301-1302981
EAN :7316575885007


Résumé technique
| Conditionnement | 1 recharge |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 185 mm²/s |
Documents
Détails articles : GRAISSE LGWA 2 120GR POUR TLMR 201 SKF
SKF LGWA 2 est une graisse de première qualité avec des performances extrême-pression (EP). LGWA 2 est recommandée pour les applications industrielles générales et automobiles, lorsque les charges ou les températures dépassent la plage des graisses d'usage général.
Points forts
-Protection des roulements de roue fonctionnant dans des conditions sévères
Lubrification efficace dans des conditions humides
Bonne résistance à l'eau et à la corrosion
Excellente lubrification sous des charges élevées et à faible vitesse
Lubrification efficace dans des conditions humides
Bonne résistance à l'eau et à la corrosion
Excellente lubrification sous des charges élevées et à faible vitesse
Applications
Roulements de roue dans les voitures;remorques et camions;machines à laver;ventilateurs et moteurs électriques
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 1 recharge |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 185 mm²/s |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 140 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,00 € HT
/ unité
79,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h