Graisse lubrifiante SNR LUBUNIVERSALGREASE/C400G
Lubrifiants et graisses
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :LUBUNIVERSALGREASE/C400G
Rubix :0302-1244873
EAN :3413520971113


Résumé technique
| Conditionnement | cartouche 400 g |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 125 mm²/s |
Documents
Détails articles : GRAISSE CA400ML LUB UNIVERSAL GREASE SNR
Cartouche 400g de graisse Universal
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche 400 g |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 125 mm²/s |
| Température maxi | 120 °C |
| Type | graisse universelle |
| Poids | 0,4 kg |
| Couleur | ambre |
| Composition | huile de base minérale ; épaississant au calcium anhydre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,60 € HT
/ 24 unités
407,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours