Graisse lubrifiante SNR LUBGREASEGUNSET

Lubrifiants et graisses

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :LUBGREASEGUNSET
Rubix :0302-1245484
EAN :3413521134708
PISTOLET DE GRAISSAGE LUB GREASE GUNSET SNR

Résumé technique

Conditionnementkit pistolet de graissage avec flexible et adaptateur
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PISTOLET DE GRAISSAGE LUB GREASE GUNSET SNR


Pistolet de graissage permettant un graissage facile, propre et rapide en milieu industriel et agricole. Il peut recevoir des cartouches ou directement de la graisse en vrac.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementkit pistolet de graissage avec flexible et adaptateur
Typepistolet de graissage manuel
Poids1,13 kg
Couleurnoir
Compositiontôle d'acier forte
57,29 HT
/ unité
68,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours