Références
SKF :VKG 1/1
Rubix :0301-1108967
EAN :7316577732200


Résumé technique
| Conditionnement | boîte de 1 kg |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 250 mm²/s |
Documents
Détails articles : GRAISSE VKG1/1 SKF
La graisse lubrifiante SKF VKG 1 est une solution hautes performances destinée aux applications automobiles exigeantes, notamment pour les roulements de roues. Formulée à base d’huile minérale et à épaississant complexe au lithium, cette graisse offre une excellente résistance à l’eau, à la corrosion, ainsi qu’une performance optimale à haute température. Conçue pour assurer une lubrification durable même dans des conditions de fonctionnement sévères, elle est idéale pour les roulements soumis à de fortes charges et de faibles vitesses, comme ceux des véhicules équipés de freins à disque.
Caractéristiques :
La graisse SKF VKG 1 est conçue pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de fiabilité et de performance dans le domaine de l’automobile. Sa composition permet une lubrification efficace même à des températures de pointe allant jusqu'à 220 °C sur de courtes périodes. Sa consistance de classe NLGI 2 assure une bonne adhérence et une stabilité mécanique remarquable. Elle résiste efficacement au lessivage par l'eau et prévient la formation de rouille, même dans des environnements humides. Elle est également adaptée aux conditions de charges élevées et de faibles vitesses de rotation.
Spécifications :
• Type d’huile de base : huile minérale
• Type d’épaississant : savon complexe de lithium
• Couleur : ambrée
• Consistance NLGI : classe 2
• Plage de température de fonctionnement : -30 °C à +140 °C
• Température maximale en usage intermittent : 220 °C
• Viscosite à 40 °C : 250 mm²/s
• Viscosite à 100 °C : 17 mm²/s
• Point de goutte : > 250 °C
• Densité : environ 0,9 kg/dm³
• Pénétration (DIN ISO 2137) : 265 à 295 (60 coups) / max. 325 (100 000 coups)
• Test Emcor (ISO 11007) : 0/0 (eau douce et lessivage)
• Résistance à l'eau (DIN 51807-1, 3 h à 90 °C) : ≤ 1
• Corrosion cuivre (DIN 51811, 24 h à 100 °C) : ≤ 2
• Usure 4-billes (DIN 51350/5, 1400 N) : ≤ 1,8 mm
• Charge de soudure 4-billes (DIN 51350/4) : ≥ 2600 N
• Séparation d’huile (DIN 51817, 7 j à 40 °C) : 1 à 5 %
Normes :
• DIN 51825 : KP2N-30
• DIN ISO 2137 : pénétrabilité travaillée
• DIN ISO 2176 : point de goutte
• ISO 11007 : protection contre la corrosion (Emcor)
• DIN 51807-1 : résistance à l'eau
• DIN 51811 : corrosion cuivre
• DIN 51350/5 : test d'usure
• DIN 51350/4 : charge de soudure
Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.
Caractéristiques :
La graisse SKF VKG 1 est conçue pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de fiabilité et de performance dans le domaine de l’automobile. Sa composition permet une lubrification efficace même à des températures de pointe allant jusqu'à 220 °C sur de courtes périodes. Sa consistance de classe NLGI 2 assure une bonne adhérence et une stabilité mécanique remarquable. Elle résiste efficacement au lessivage par l'eau et prévient la formation de rouille, même dans des environnements humides. Elle est également adaptée aux conditions de charges élevées et de faibles vitesses de rotation.
Spécifications :
• Type d’huile de base : huile minérale
• Type d’épaississant : savon complexe de lithium
• Couleur : ambrée
• Consistance NLGI : classe 2
• Plage de température de fonctionnement : -30 °C à +140 °C
• Température maximale en usage intermittent : 220 °C
• Viscosite à 40 °C : 250 mm²/s
• Viscosite à 100 °C : 17 mm²/s
• Point de goutte : > 250 °C
• Densité : environ 0,9 kg/dm³
• Pénétration (DIN ISO 2137) : 265 à 295 (60 coups) / max. 325 (100 000 coups)
• Test Emcor (ISO 11007) : 0/0 (eau douce et lessivage)
• Résistance à l'eau (DIN 51807-1, 3 h à 90 °C) : ≤ 1
• Corrosion cuivre (DIN 51811, 24 h à 100 °C) : ≤ 2
• Usure 4-billes (DIN 51350/5, 1400 N) : ≤ 1,8 mm
• Charge de soudure 4-billes (DIN 51350/4) : ≥ 2600 N
• Séparation d’huile (DIN 51817, 7 j à 40 °C) : 1 à 5 %
Normes :
• DIN 51825 : KP2N-30
• DIN ISO 2137 : pénétrabilité travaillée
• DIN ISO 2176 : point de goutte
• ISO 11007 : protection contre la corrosion (Emcor)
• DIN 51807-1 : résistance à l'eau
• DIN 51811 : corrosion cuivre
• DIN 51350/5 : test d'usure
• DIN 51350/4 : charge de soudure
Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.
Points forts
• Lubrification efficace à haute température (jusqu'à 220 °C en pointe)
• Excellente protection contre la corrosion et le lessivage par l'eau
• Bonne adhérence et stabilité mécanique
• Réduction de l'usure sous fortes charges
• Convient aux applications à faible vitesse et charges élevées
• Testée et approuvée pour les conditions de fonctionnement sévères
• Couleur ambrée pour faciliter le contrôle visuel de l'application
• Excellente protection contre la corrosion et le lessivage par l'eau
• Bonne adhérence et stabilité mécanique
• Réduction de l'usure sous fortes charges
• Convient aux applications à faible vitesse et charges élevées
• Testée et approuvée pour les conditions de fonctionnement sévères
• Couleur ambrée pour faciliter le contrôle visuel de l'application
Applications
Cette graisse est particulièrement recommandée pour les roulements de roues de voitures, camions et remorques, notamment ceux équipés de freins à disque. Elle est idéale pour les environnements humides ou poussiéreux, et pour les véhicules soumis à des charges élevées ou à une utilisation intensive. Elle convient aussi aux applications où une bonne stabilité thermique et une forte résistance à la corrosion sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | boîte de 1 kg |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 250 mm²/s |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 140 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,26 € HT
/ unité
68,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours