Graisse lubrifiante Molydal MULTI110B1
Graisse multiusages EP2 résistante à l’eau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :MULTI110B1
Rubix :0480-1517101
EAN :3700737306921


Résumé technique
| Conditionnement | boîte de 1 l (carton de 6) |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
Documents
Détails articles : GRAISSE NLGI2 MULTIUSAGES MULTI 110 BOITE 1L
Alternative aux graisses à base de savon lithium. Bonne tenue aux ambiances humides. Bonnes performances extrême pression.
Points forts
Bonne tenue aux ambiances humides
Bonnes performances extrême pression
Bonne stabilité mécanique
Protège contre la corrosion
Bonne adhérence vis à vis des métaux
Bonnes performances extrême pression
Bonne stabilité mécanique
Protège contre la corrosion
Bonne adhérence vis à vis des métaux
Applications
Pour tous types de roulements, paliers et articulations. Pour tout le matériel de chantier de travaux publics engins agricoles, engins de manutentions et de transports. Pour la lubrification automobile, cardans, rotules...
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | boîte de 1 l (carton de 6) |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 120 °C |
| Type | graisse polyvalente ep2 résistante à l'eau |
| Couleur | ambre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,48 € HT
/ 6 litres
227,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours