Graisse lubrifiante Schaeffler ARCANOL-SPEED2,6-400G
FAG ARCANOL Vitesse 2,6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Schaeffler :ARCANOL-SPEED2,6-400G
Rubix :0255-1229159
Fabricant :0624476100000
EAN :4012802589917




Résumé technique
| Conditionnement | 400g |
|---|---|
| Classe NLGI | 2-3 |
| Viscosité à 40°C | 25 mm²/s |
Documents
Détails articles : GRAISSE ARCANOL SPEED2,6 CA400GR FAG
Les graisses pour roulements Arcanol offrent de très bonnes conditions pour un comportement de fonctionnement optimal des roulements ainsi que pour une longue durée de vie et une grande fiabilité opérationnelle du roulement. La gamme de lubrifiants est classée de manière à couvrir presque tous les domaines d'application. Grâce à des tests de comportement et des systèmes d'essai modernes, le domaine d'application des graisses Arcanol a été déterminé dans différentes conditions de fonctionnement et avec des roulements à rouleaux de tous types. Les graisses pour roulements Arcanol ont de meilleures propriétés que les graisses normales dans tous les domaines.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 400g |
|---|---|
| Classe NLGI | 2-3 |
| Viscosité à 40°C | 25 mm²/s |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 120 °C |
| Couleur | marron |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
822,00 € HT
/ 10 unités
986,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours