Graisse lubrifiante CRC SILICONE GREASE

Graisse silicone

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CRC :SILICONE GREASE
Rubix :5338-1278180
Fabricant :32086-AB
EAN :5412386036378
GRAISSE SILICONE TU100ML UC12

Résumé technique

Conditionnementtube 100 ml
Classe NLGI1
Viscosité à 40°C9000 mm²/s
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSE SILICONE TU100ML UC12


Joint pour siège de soupape dans un environnement agressif. Permet un montage aisé de l'ensemble élastomère avec les joints. Utiliser uniquement sur un support propre et sec. Ne pas mélanger avec d'autres lubrifiants.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Points forts

- Isole et étanchéifie joints, câbles, chaînes, même en environnement très humide.
- Parfait pour la tuyauterie : lubrifie et protège le métal contre la corrosion.
- Sans danger pour le plastique et le caoutchouc.
- Bonne stabilité thermique.
- Translucide, ne tâche pas.

Applications

Idéal pour vos travaux de plomberie, d'électricité et de maintenance.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementtube 100 ml
Classe NLGI1
Viscosité à 40°C9000 mm²/s
Température mini-40 °C
Température maxi250 °C
Typegraisse silicone
Poids0,095 kg
Couleurblanc
Compositionhuile de base silicone, épaississant inorganique
42,57 € HT
/ unité
51,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h