Références
SKF :LGMT 3/5
Rubix :0301-1031260
EAN :7316577059581




Résumé technique
| Conditionnement | boîte de 5 kg |
|---|---|
| Classe NLGI | 3 |
| Viscosité à 40°C | 125 mm²/s |
Documents
Détails articles : GRAISSE LGMT3 SAVON AU LITHIUM AMBRE TEMP -30/+120° POT 5KGS
La graisse LGMT 3 de SKF est une graisse industrielle de qualité supérieure conçue pour les applications nécessitant une consistance élevée. Formulée à partir d'une huile de base minérale et d’un épaississant au savon de lithium, elle garantit une excellente protection contre la corrosion et une grande stabilité à l’oxydation. Sa formulation est adaptée aux roulements dont le diamètre dépasse 100 mm, soumis à des contraintes mécaniques importantes.
Caractéristiques :
La graisse SKF LGMT 3 se distingue par sa consistance élevée (NLGI 3), idéale pour les roulements de grandes dimensions et les environnements où la résistance au glissement est primordiale. Grâce à son épaississant au savon de lithium et à son huile de base minérale, elle offre une très bonne adhérence aux surfaces métalliques, même en conditions humides. Elle assure une protection durable contre la corrosion, avec d’excellentes performances dans les tests EMCOR, y compris en présence d’eau. Sa stabilité mécanique et sa résistance à l’oxydation permettent un fonctionnement fiable sur de longues périodes, même à température ambiante élevée ou en cas de sollicitations prolongées. Elle est également compatible avec une large gamme d’applications industrielles et automobiles, facilitant ainsi la standardisation des lubrifiants dans les parcs machines.
Spécifications :
- Couleur : ambré
- Plage de température de fonctionnement : –30 à +120 °C (–20 à +250 °F)
- Point de goutte DIN ISO 2176 : > 180 °C (> 355 °F)
- Viscosité à 40 °C, mm²/s : 125
- Viscosité à 100 °C, mm²/s : 12
- Pénétration à 60 coups (DIN ISO 2137), 10–1 mm : 220–250
- Pénétration à 100 000 coups, 10–1 mm : 280 max
- Stabilité mécanique à 50 h à 80 °C, 10–1 mm : 295 max
- Test V2F : « M »
- Protection anticorrosion Emcor (ISO 11007) : 0–0
- Résistance au lavage à l’eau (Emcor) : 0–0
- Résistance à l’eau DIN 51 807/1, 3 h à 90 °C : 1 max
- Séparation d’huile DIN 51817, 7 jours à 40 °C, % : 1–3
- Pouvoir lubrifiant (R2F, test B à 120 °C) : Réussi
- Corrosion du cuivre DIN 51 811 : 2 max. à 130 °C (265 °F)
- Durée de vie dans les roulements (test R0F à 10 000 tr/min) : 1 000 h min à 130 °C (265 °F)
- Durée de stockage : 5 ans.
Normes :
Cette graisse LGMT 3 est conforme aux normes suivantes :
- DIN 51825 K3K-30 : spécifie les exigences de performance pour les graisses lubrifiantes à base de lithium, adaptées à une plage de température de –30 à +120 °C. Elle garantit la stabilité thermique, la résistance à l’eau et la protection contre la corrosion selon les critères définis par la norme européenne. Classe de consistance NLGI : 3. Cela signifie que la graisse possède une consistance ferme, adaptée aux applications où une bonne tenue mécanique est requise, notamment dans les roulements verticaux ou de grande taille. Cette classe garantit que la graisse reste bien en place, même dans des conditions de vibrations ou de fortes charges.
- ISO 11007 (test Emcor) : évalue la protection anticorrosion des graisses en présence d’eau, et la LGMT 3 atteint ici la meilleure note possible (0–0), assurant une fiabilité maximale en environnement humide.
Informations sur la marque :
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.
Caractéristiques :
La graisse SKF LGMT 3 se distingue par sa consistance élevée (NLGI 3), idéale pour les roulements de grandes dimensions et les environnements où la résistance au glissement est primordiale. Grâce à son épaississant au savon de lithium et à son huile de base minérale, elle offre une très bonne adhérence aux surfaces métalliques, même en conditions humides. Elle assure une protection durable contre la corrosion, avec d’excellentes performances dans les tests EMCOR, y compris en présence d’eau. Sa stabilité mécanique et sa résistance à l’oxydation permettent un fonctionnement fiable sur de longues périodes, même à température ambiante élevée ou en cas de sollicitations prolongées. Elle est également compatible avec une large gamme d’applications industrielles et automobiles, facilitant ainsi la standardisation des lubrifiants dans les parcs machines.
Spécifications :
- Couleur : ambré
- Plage de température de fonctionnement : –30 à +120 °C (–20 à +250 °F)
- Point de goutte DIN ISO 2176 : > 180 °C (> 355 °F)
- Viscosité à 40 °C, mm²/s : 125
- Viscosité à 100 °C, mm²/s : 12
- Pénétration à 60 coups (DIN ISO 2137), 10–1 mm : 220–250
- Pénétration à 100 000 coups, 10–1 mm : 280 max
- Stabilité mécanique à 50 h à 80 °C, 10–1 mm : 295 max
- Test V2F : « M »
- Protection anticorrosion Emcor (ISO 11007) : 0–0
- Résistance au lavage à l’eau (Emcor) : 0–0
- Résistance à l’eau DIN 51 807/1, 3 h à 90 °C : 1 max
- Séparation d’huile DIN 51817, 7 jours à 40 °C, % : 1–3
- Pouvoir lubrifiant (R2F, test B à 120 °C) : Réussi
- Corrosion du cuivre DIN 51 811 : 2 max. à 130 °C (265 °F)
- Durée de vie dans les roulements (test R0F à 10 000 tr/min) : 1 000 h min à 130 °C (265 °F)
- Durée de stockage : 5 ans.
Normes :
Cette graisse LGMT 3 est conforme aux normes suivantes :
- DIN 51825 K3K-30 : spécifie les exigences de performance pour les graisses lubrifiantes à base de lithium, adaptées à une plage de température de –30 à +120 °C. Elle garantit la stabilité thermique, la résistance à l’eau et la protection contre la corrosion selon les critères définis par la norme européenne. Classe de consistance NLGI : 3. Cela signifie que la graisse possède une consistance ferme, adaptée aux applications où une bonne tenue mécanique est requise, notamment dans les roulements verticaux ou de grande taille. Cette classe garantit que la graisse reste bien en place, même dans des conditions de vibrations ou de fortes charges.
- ISO 11007 (test Emcor) : évalue la protection anticorrosion des graisses en présence d’eau, et la LGMT 3 atteint ici la meilleure note possible (0–0), assurant une fiabilité maximale en environnement humide.
Informations sur la marque :
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.
Points forts
- Protège efficacement les composants contre la corrosion, même en présence d’eau ;
- Convient aux roulements de grandes dimensions et aux arbres verticaux soumis à des charges importantes ;
- Maintient une excellente stabilité mécanique et chimique à haute température ;
- Réduit les interventions de maintenance grâce à sa longue durée de vie dans les roulements ;
- Apporte une grande fiabilité dans les environnements difficiles et à température élevée ;
- Compatible avec les graisseurs électromécaniques SKF de la série TLMR.
- Convient aux roulements de grandes dimensions et aux arbres verticaux soumis à des charges importantes ;
- Maintient une excellente stabilité mécanique et chimique à haute température ;
- Réduit les interventions de maintenance grâce à sa longue durée de vie dans les roulements ;
- Apporte une grande fiabilité dans les environnements difficiles et à température élevée ;
- Compatible avec les graisseurs électromécaniques SKF de la série TLMR.
Applications
La graisse LGMT 3 est recommandée pour les roulements d’arbres de grande taille, notamment ceux de diamètre supérieur à 100 mm, ainsi que pour les bagues extérieures tournantes et les arbres verticaux. Elle est idéale dans les contextes où les températures ambiantes dépassent les 35 °C de manière continue. Elle convient également aux arbres de transmission, aux équipements agricoles, et aux grands moteurs électriques. Dans le secteur automobile, elle s’utilise pour les roulements de roues de voitures, camions et remorques. Elle est compatible avec les systèmes de graissage automatique SKF TLMR 101 et 201 avec cartouche 380 ml, assurant un apport de lubrifiant régulier et fiable.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | boîte de 5 kg |
|---|---|
| Classe NLGI | 3 |
| Viscosité à 40°C | 125 mm²/s |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,21 € HT
/ unité
162,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours