Graisse pour machine KF 6500-AA, Température maxi: 180 °C | Température mini: -18 °C
Graisse Blanche Double Spray
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
KF :6500-AA
Rubix :5338-1500438
EAN :3488970065002

Documents
Détails articles : GRAISSE BLANCHE MULTIFONCTIONS DOUBLE SPRAY 500 ML
Graisse blanche en spray longue durée à base de lithium + PTFE.
Points forts
+ Multifonctions.
+ Lubrification de longue durée avec une forte viscosité.
+ À base de lithium et PTFE : fort pouvoir lubrifiant.
+ Diminue les frottements et l’usure.
+ Lubrification de longue durée avec une forte viscosité.
+ À base de lithium et PTFE : fort pouvoir lubrifiant.
+ Diminue les frottements et l’usure.
Applications
+ Convient pour les surfaces verticales.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | aérosol de 500 ml |
|---|---|
| Température mini | -18 °C |
| Température maxi | 180 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,12 € HT
/ 12 unités
298,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
