Graisse pour machine Serenys SA36410, Température maxi: 140 °C | Température mini: -20 °C
Graisse alimentaire POLY-FG 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Serenys :SA36410
Rubix :0169-1257549

Documents
Détails articles : GRAISSE POLY FG2 ALIMENT.AE500ML SERENYS
Pâte visserie chargée cuivre, Très adhérente et résistante au délavage à l'eau, Bonne protection contre la corrosion, Faible évaporation - Sans point de goutte
Points forts
Pâte visserie chargée cuivre, Très adhérente et résistante au délavage à l'eau, Bonne protection contre la corrosion, Faible évaporation - Sans point de goutte
Applications
Lubrification d'éléments de machine
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | aérosol |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Base | semi-synthétique / aluminium complexe |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 140 °C |
| Gamme | serenys poly-fg 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
576,84 € HT
/ 12 unités
692,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
