Graisse pour machine Bardahl POLY PLEX 4,5KG

Graisse Polyplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bardahl :POLY PLEX 4,5KG
Rubix :4408-1140881
Fabricant :1743
EAN :3266720017439
GRAISSE POLY PLEX PO 4,5KG

Résumé technique

Conditionnementpot 4,5 kg

Documents

Détails articles : GRAISSE POLY PLEX PO 4,5KG


Pour le graissage de roulements, paliers soumis à des conditions très sévères de températures élevées, de pressions importantes, de rotations rapides et d’humidité.

Points forts

Utilisable de -20°C à +160°C (accepte des pointes à 180°C). • Forme un film lubrifiant et protecteur très tenace. • Excellente capacité de charge : protection supplémentaire dans des conditions de lubrification limite difficiles. • Conserve son efficacité en présence d’eau et de vapeur. • Accepte des rotations très rapides (10 000 T/mn). • Protège le matériel contre l’usure, la corrosion et la rouille. • Excellente résistance à la chaleur et à l’oxydation : longue durée de vie et prolongement de la vie des paliers. • Miscible avec la plupart des graisses à savons conventionnels

Applications

Particulièrement recommandée pour la lubrification de roulements de roues, de paliers lisses, de roulements à billes ou à rouleaux sous des conditions de charges et de températures sévères. • Appropriée pour le graissage de mécanismes soumis à des chocs ou à des vibrations : engins TP, transport, engins agricoles…

Informations techniques


Attributs
Conditionnementpot 4,5 kg
227,78 € HT
/ boite
273,34 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Conditionnement