Graisse pour machine Serenys SERENYS CLEAR FG BO 900GR

Graisse CLEAR FG CA 400GR SERENYS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Serenys :SERENYS CLEAR FG BO 900GR
Rubix :0169-1257550
Fabricant :SA36710
GRAISSE CLEAR FG BO 900GR SERENYS

Résumé technique

Conditionnementbidon 900 g

Documents

Détails articles : GRAISSE CLEAR FG BO 900GR SERENYS


Offre une excellente protection à la corrosion et une grande résistance au vieillissement. Elle permet de réduire le frottement et l'usure. Insoluble à l'eau chaude et froide

Points forts

Plage de tenue en température : -20 à + 140 °C (+180°C en pointe) / Charge : 2800 N / DN :250 000 / Semi-synthétique / Aluminium complexe / Blanche / NLGI 2 / NSF H1.

Applications

lubrification d'éléments de process des industries agroalimentaires

Informations techniques


Attributs
Conditionnementbidon 900 g
61,29 HT
/ boite
73,55 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Conditionnement