Graisse pour machine Krytox KRYTOX GPL 207 BOITE 0,5KG

KRYTOX GPL 207

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Krytox :KRYTOX GPL 207 BOITE 0,5KG
Rubix :0169-1425155
Fabricant :DNKGPL207-500G
KRYTOX GPL 207 BOITE 0,5KG

Résumé technique

Conditionnementboîte 500 g

Documents

Détails articles : KRYTOX GPL 207 BOITE 0,5KG


 graisse hautes températures.Huile de base 460 Cst.

Points forts

Plage de température: -30 à 288°C / Graisse hautes températures / Huile de base à 40°C = 460 Cst.

Applications

 graisse pour actuateurs, résiste aux liquides de refroidissement

Informations techniques


Attributs
Conditionnementboîte 500 g
1 269,75 € HT
/ boite
1 523,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours